Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 20G2LXCT37

  • ERIKS:14607052
  • Fabrikant:5414465516634
Image 1
Opslaan in lijst

€ 104,90/ meterexcl. btw

€ 126,93incl. btw

Verkocht per: 36,58Min. order: 36,58

Verwachte leverdatum - 28/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
G2L
Code
20G2LXCT37
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Slang inw.diam.
31.8 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Buitendiameter
46.7 mm
Maximale werkdruk
125 bar
Maximale werkdruk
12.5 MPa
Maximale werkdruk
1825 psi
Minimum barstdruk
500 bar
Min. buigradius
420 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
CR
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Temperatuurbereik
van -57 tot 100 °C
EN-norm
EN 853-2SN
SAE-norm
SAE 100 R2AT
ISO-norm
ISO 1436 2SN R2ATS