Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 20G2H-MTF

  • ERIKS:14536152
  • Fabrikant:5414465441141
Image 1
Opslaan in lijst

€ 121,28/ meterexcl. btw

€ 146,75incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

63,16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
G2H-MTF
Code
20G2H-MTF
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Slang inw.diam.
31.8 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Buitendiameter
47.5 mm
Maximale werkdruk
125 bar
Maximale werkdruk
12.5 MPa
Maximale werkdruk
1825 psi
Minimum barstdruk
500 bar
Minimum barstdruk
50 MPa
Minimum barstdruk
7300 psi
Min. buigradius
420 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
CSM
Kwaliteit buitenmantel
Gates Megatuff
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Temperatuurbereik
van -40 tot 135 °C
EN-norm
EN 853-2SN
SAE-norm
SAE 100 R2AT
ISO-norm
ISO 1436 2SN R2ATS