€ 74,91/ meterexcl. btw
€ 90,64incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
0,73 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | G2 |
Code | 20G2 |
Slang inw.diam. | 1.1/4" in |
Slang inw.diam. | 31.8 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN31 |
Buitendiameter | 47.5 mm |
Maximale werkdruk | 125 bar |
Maximale werkdruk | 12.5 MPa |
Maximale werkdruk | 1825 psi |
Minimum barstdruk | 500 bar |
Minimum barstdruk | 50 MPa |
Minimum barstdruk | 7300 psi |
Min. buigradius | 210 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | NBR/PVC |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte |
Gewicht | 2.25 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
EN-norm | EN 853-2SN |
SAE-norm | SAE 100 R2AT |
ISO-norm | ISO 1436 2SN R2ATS |
Goedkeuring | DNV, LR, BV, ABS |