€ 72,09/ meterexcl. btw
€ 87,23incl. btw
Verkocht per: 36,58Min. order: 36,58
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | G1H |
Code | 20G1H |
Slang inw.diam. | 1.1/4" in |
Slang inw.diam. | 31.8 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN31 |
Buitendiameter | 43.4 mm |
Maximale werkdruk | 64 bar |
Maximale werkdruk | 6.4 MPa |
Maximale werkdruk | 925 psi |
Minimum barstdruk | 256 bar |
Min. buigradius | 210 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | CSM |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte |
Temperatuurbereik | van -40 tot 135 °C |
SAE-norm | SAE 100 R1 |