€ 160,35/ meterexcl. btw
€ 194,02incl. btw
Verkocht per: 15,24Min. order: 15,24
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | EFG5KL |
Code | 20EFG5KL |
Slang inw.diam. (DN) | DN31 |
Slang inw.diam. | 1.1/4" in |
Slang inw.diam. | 31.8 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Maximale werkdruk | 350 bar |
Maximale werkdruk | 35 MPa |
Maximale werkdruk | 5000 psi |
Minimum barstdruk | 1400 bar |
Min. buigradius | 210 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | CR |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Vier spiraal gewikkelde staaldraadinlagen |
Temperatuurbereik | van -57 tot 100 °C |
SAE-norm | SAE 100 R13 |
ISO-norm | ISO 3862 R13 |