Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 16TH8XCT61

  • ERIKS:14607012
  • Fabrikant:5414465658112
Image 1
Opslaan in lijst

€ 121,00/ meterexcl. btw

€ 146,41incl. btw

Verkocht per: 60,96Min. order: 60,96

Verwachte leverdatum - 27/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
TH8
Code
16TH8XCT61
Slang inw.diam.
1" in
Slang inw.diam.
25.4 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Buitendiameter
36.8 mm
Maximale werkdruk
140 bar
Maximale werkdruk
14 MPa
Maximale werkdruk
2000 psi
Minimum barstdruk
560 bar
Min. buigradius
250 mm
Materiaal binnenwand
Polyester
Materiaal buitenwand
Polyurethaan, gepinprikt
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Gevlochten textielinlagen
Temperatuurbereik
van -54 tot 93 °C
EN-norm
EN 855-R8
SAE-norm
SAE 100 R8
ISO-norm
ISO 3949 R8