€ 115,87/ meterexcl. btw
€ 140,20incl. btw
Verkocht per: 60,96Min. order: 60,96
Verwachte leverdatum - 27/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | TH7 |
Code | 16TH7XCT61 |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Slang inw.diam. | 1" in |
Slang inw.diam. | 25.4 mm |
Buitendiameter | 33.5 mm |
Maximale werkdruk | 70 bar |
Maximale werkdruk | 7 MPa |
Maximale werkdruk | 1000 psi |
Minimum barstdruk | 280 bar |
Min. buigradius | 250 mm |
Materiaal binnenwand | Polyester |
Materiaal buitenwand | Polyurethaan, gepinprikt |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Gevlochten textielinlagen |
Temperatuurbereik | van -54 tot 93 °C |
EN-norm | EN 855-R7 |
SAE-norm | SAE 100 R7 |
ISO-norm | ISO 3947 R7 |