Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 16TH7NCXCT61

  • ERIKS:14607026
  • Fabrikant:5414465731389
Image 1
Opslaan in lijst

€ 130,59/ meterexcl. btw

€ 158,01incl. btw

Verkocht per: 60,96Min. order: 60,96

Verwachte leverdatum - 28/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
TH7NC
Code
16TH7NCXCT61
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Slang inw.diam.
25.4 mm
Buitendiameter
33.5 mm
Maximale werkdruk
70 bar
Maximale werkdruk
7 MPa
Maximale werkdruk
1000 psi
Minimum barstdruk
280 bar
Min. buigradius
165 mm
Materiaal binnenwand
Polyester
Materiaal buitenwand
Polyurethaan
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Oranje
Materiaal inlage
Gevlochten textielinlagen
Temperatuurbereik
van -54 tot 93 °C
SAE-norm
SAE 100 R7