€ 49,97/ meterexcl. btw
€ 60,46incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
Verwachte leverdatum - 25/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | MXT |
Code | 16MXTXRL30 |
Slang inw.diam. | 1" in |
Slang inw.diam. | 25.4 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Buitendiameter | 35.1 mm |
Maximale werkdruk | 165 bar |
Maximale werkdruk | 16.5 MPa |
Maximale werkdruk | 2400 psi |
Minimum barstdruk | 660 bar |
Min. buigradius | 150 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | NBR/PVC |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte |
Gewicht | 1 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
SAE-norm | SAE 100 R16 |
ISO-norm | ISO 11237 R16 |