Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 16MXT-XTPXRL25

  • ERIKS:14607009
  • Fabrikant:5400608389883
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,47/ meterexcl. btw

€ 63,49incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
MXT-XTP
Code
16MXT-XTPXRL25
Slang inw.diam.
1" in
Slang inw.diam.
25.4 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Buitendiameter
35 mm
Maximale werkdruk
165 bar
Maximale werkdruk
16.5 MPa
Maximale werkdruk
2400 psi
Minimum barstdruk
660 bar
Min. buigradius
150 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Gates XtraTuff
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
SAE-norm
SAE 100 R16
ISO-norm
ISO 11237 R16