Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 16MXG4K-XTPXRL25

  • ERIKS:14606970
  • Fabrikant:5400608301236
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,26/ meterexcl. btw

€ 77,75incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
MXG4K-XTP
Code
16MXG4K-XTPXRL25
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Slang inw.diam.
25.4 mm
Buitendiameter
38 mm
Maximale werkdruk
280 bar
Maximale werkdruk
28 MPa
Maximale werkdruk
4000 psi
Minimum barstdruk
1120 bar
Min. buigradius
150 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
CR
Kwaliteit buitenmantel
XtraTuff™ Plus
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Xpiral™
Temperatuurbereik
van -40 tot 121 °C
SAE-norm
SAE 100 R19
ISO-norm
ISO 18752 280 DC
Goedkeuring
DNV, LR, BV, ABS