Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 16M4KXRL50

  • ERIKS:14563407
  • Fabrikant:5414465674419
Image 1
Opslaan in lijst

€ 80,09/ meterexcl. btw

€ 96,91incl. btw

Verkocht per: 50,29Min. order: 50,29

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
M4K
Code
16M4KXRL50
Slang inw.diam.
1" in
Slang inw.diam.
25.4 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Buitendiameter
38.6 mm
Maximale werkdruk
280 bar
Maximale werkdruk
28 MPa
Maximale werkdruk
4000 psi
Minimum barstdruk
1120 bar
Min. buigradius
115 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
EN-norm
EN 857-2SC
SAE-norm
SAE 100 R19
ISO-norm
ISO 11237 R19
Goedkeuring
DNV, LR, BV, ABS