Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 16M3KH-MTFXRL50

  • ERIKS:14607046
  • Fabrikant:5414465901553
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,31/ meterexcl. btw

€ 105,65incl. btw

Verkocht per: 50,29Min. order: 50,29

Verwachte leverdatum - 28/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
M3KH-MTF
Code
16M3KH-MTFXRL50
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Slang inw.diam.
25.4 mm
Buitendiameter
37.6 mm
Maximale werkdruk
225 bar
Maximale werkdruk
22.5 MPa
Maximale werkdruk
3250 psi
Minimum barstdruk
900 bar
Min. buigradius
150 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
CR
Kwaliteit buitenmantel
Gates Megatuff
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Temperatuurbereik
van -40 tot 121 °C
SAE-norm
SAE 100 R17
ISO-norm
ISO 11237 R17