Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 16M3K-MTFXRL50

  • ERIKS:11374419
  • Fabrikant:5414465174391
Image 1
Opslaan in lijst

€ 81,60/ meterexcl. btw

€ 98,74incl. btw

Verkocht per: 50,29Min. order: 50,29

87 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
M3K-MTF
Code
16M3K-MTFXRL50
Slang inw.diam.
1" in
Slang inw.diam.
25.4 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Buitendiameter
37.6 mm
Maximale werkdruk
225 bar
Maximale werkdruk
22.5 MPa
Maximale werkdruk
3250 psi
Minimum barstdruk
900 bar
Min. buigradius
115 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Gates Megatuff
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Gewicht
1.55 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
EN-norm
EN 857-1SC/2SC
SAE-norm
SAE 100 R17
ISO-norm
ISO 11237 R17
Goedkeuring
DNV
Onderdelen & accessoires

€ 19,60/ meterexcl. btw

€ 23,72incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 82,08/ meterexcl. btw

€ 99,32incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026