€ 49,64/ meterexcl. btw
€ 60,06incl. btw
Verkocht per: 213Min. order: 213
Verwachte leverdatum - 03/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | M2T |
Code | 16M2TXBALE |
Slang inw.diam. | 1" in |
Slang inw.diam. | 25.4 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Buitendiameter | 35.3 mm |
Maximale werkdruk | 172 bar |
Maximale werkdruk | 17.2 MPa |
Maximale werkdruk | 2500 psi |
Minimum barstdruk | 688 bar |
Min. buigradius | 115 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | NBR/PVC |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
SAE-norm | SAE 100 R16 |
ISO-norm | ISO 11237 R16 |
Goedkeuring | DNV, LR, BV, ABS |