Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 16M2T-XTFXRL50

  • ERIKS:14607000
  • Fabrikant:5400608106923
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,75/ meterexcl. btw

€ 75,93incl. btw

Verkocht per: 50,29Min. order: 50,29

Verwachte leverdatum - 25/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
M2T-XTF
Code
16M2T-XTFXRL50
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Slang inw.diam.
25.4 mm
Buitendiameter
35.3 mm
Maximale werkdruk
172 bar
Maximale werkdruk
17.2 MPa
Maximale werkdruk
2500 psi
Minimum barstdruk
688 bar
Min. buigradius
115 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Gates XtraTuff
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
SAE-norm
SAE 100 R16
ISO-norm
ISO 11237 R16
Goedkeuring
DNV