€ 69,83/ meterexcl. btw
€ 84,49incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
217,915 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | M2T-MTF |
Code | 16M2T-MTFXRL40 |
Slang inw.diam. | 1" in |
Slang inw.diam. | 25.4 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Buitendiameter | 35.3 mm |
Maximale werkdruk | 172 bar |
Maximale werkdruk | 17.2 MPa |
Maximale werkdruk | 2500 psi |
Minimum barstdruk | 688 bar |
Minimum barstdruk | 68.8 MPa |
Minimum barstdruk | 10044 psi |
Min. buigradius | 115 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | NBR/PVC |
Kwaliteit buitenmantel | Gates Megatuff |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte |
Gewicht | 1.41 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
SAE-norm | SAE 100 R16 |
ISO-norm | ISO 11237 R16 |
Goedkeuring | DNV |
€ 18,85/ meterexcl. btw
€ 22,81incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 82,08/ meterexcl. btw
€ 99,32incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026