Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 16G2XHXRL50

  • ERIKS:11407446
  • Fabrikant:5414465427046
Image 1
Opslaan in lijst

€ 80,30/ meterexcl. btw

€ 97,16incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

37,41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
G2XH
Code
16G2XHXRL50
Slang inw.diam.
1" in
Slang inw.diam.
25.4 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Buitendiameter
37.6 mm
Maximale werkdruk
175 bar
Maximale werkdruk
17.5 MPa
Maximale werkdruk
2500 psi
Minimum barstdruk
700 bar
Minimum barstdruk
70 MPa
Minimum barstdruk
10220 psi
Min. buigradius
300 mm
Materiaal binnenwand
CPE
Materiaal buitenwand
CSM
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Blauw
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Temperatuurbereik
van -40 tot 149 °C
EN-norm
EN 853-2SN
SAE-norm
SAE 100 R2AT
ISO-norm
ISO 1436 2SN R2ATS