€ 73,73/ meterexcl. btw
€ 89,21incl. btw
Verkocht per: 50,29Min. order: 50,29
Verwachte leverdatum - 28/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | G2L |
Code | 16G2LXRL50 |
Slang inw.diam. | 1" in |
Slang inw.diam. | 25.4 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Buitendiameter | 37.6 mm |
Maximale werkdruk | 165 bar |
Maximale werkdruk | 16.5 MPa |
Maximale werkdruk | 2400 psi |
Minimum barstdruk | 660 bar |
Min. buigradius | 300 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | CR |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte |
Temperatuurbereik | van -57 tot 100 °C |
EN-norm | EN 853-2SN |
SAE-norm | SAE 100 R2AT |
ISO-norm | ISO 1436 2SN R2ATS |