Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 16G1XBALE

  • ERIKS:11374429
  • Fabrikant:5414465815768
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,03/ meterexcl. btw

€ 54,49incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

224,465 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
G1
Code
16G1XBALE
Slang inw.diam.
1" in
Slang inw.diam.
25.4 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Buitendiameter
35.4 mm
Maximale werkdruk
90 bar
Maximale werkdruk
9 MPa
Maximale werkdruk
1275 psi
Minimum barstdruk
360 bar
Minimum barstdruk
36 MPa
Minimum barstdruk
5256 psi
Min. buigradius
150 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte
Gewicht
0.84 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
EN-norm
EN 853-1SN
SAE-norm
SAE 100 R1AT
ISO-norm
ISO 1436 1SN R1ATS
Goedkeuring
DNV, LR, BV, ABS
Onderdelen & accessoires

€ 18,85/ meterexcl. btw

€ 22,81incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 82,08/ meterexcl. btw

€ 99,32incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026