€ 58,46/ meterexcl. btw
€ 70,74incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | G1H |
Code | 16G1HXRL50 |
Slang inw.diam. | 1" in |
Slang inw.diam. | 25.4 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Buitendiameter | 35.8 mm |
Maximale werkdruk | 69 bar |
Maximale werkdruk | 6.9 MPa |
Maximale werkdruk | 1000 psi |
Minimum barstdruk | 280 bar |
Min. buigradius | 150 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | CSM |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte |
Gewicht | 0.91 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 135 °C |
SAE-norm | SAE 100 R1 |