€ 78,07/ meterexcl. btw
€ 94,46incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
66,07 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | EFG5K |
Code | 16EFG5KXLL |
Slang inw.diam. | 1" in |
Slang inw.diam. | 25.4 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Buitendiameter | 38.7 mm |
Maximale werkdruk | 350 bar |
Maximale werkdruk | 35 MPa |
Maximale werkdruk | 5000 psi |
Minimum barstdruk | 1400 bar |
Minimum barstdruk | 140 MPa |
Minimum barstdruk | 20440 psi |
Min. buigradius | 150 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | CR |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Vier spiraal gewikkelde staaldraadinlagen |
Gewicht | 2.23 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 121 °C |
EN-norm | EN 856-R13 |
SAE-norm | SAE 100 R13 |
ISO-norm | ISO 3862 R13 |
Goedkeuring | DNV, LR, BV, ABS |
€ 8,62/ meterexcl. btw
€ 10,43incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 20,05/ meterexcl. btw
€ 24,26incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
16,85 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 82,08/ meterexcl. btw
€ 99,32incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026