€ 103,38/ meterexcl. btw
€ 125,09incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
14,946 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | EFG4K-MTF |
Code | 16EFG4K-MTF |
Slang inw.diam. | 1" in |
Slang inw.diam. | 25.4 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Buitendiameter | 38 mm |
Maximale werkdruk | 280 bar |
Maximale werkdruk | 28 MPa |
Maximale werkdruk | 4000 psi |
Minimum barstdruk | 1120 bar |
Minimum barstdruk | 112 MPa |
Minimum barstdruk | 16352 psi |
Min. buigradius | 150 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | CR |
Kwaliteit buitenmantel | Gates Megatuff |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Vier spiraal gewikkelde staaldraadinlagen |
Gewicht | 1.88 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 121 °C |
EN-norm | EN 856-R12 |
SAE-norm | SAE 100 R12 |
ISO-norm | ISO 3862 R12 |
Goedkeuring | DNV |
€ 8,62/ meterexcl. btw
€ 10,43incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 19,60/ meterexcl. btw
€ 23,72incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 82,08/ meterexcl. btw
€ 99,32incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026