Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 16CR2XBALE EURO

  • ERIKS:14607085
  • Fabrikant:5400608191998
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,61/ meterexcl. btw

€ 26,15incl. btw

Verkocht per: 185Min. order: 185

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
CR2 PRO
Code
16CR2XBALE EURO
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Slang inw.diam.
25.4 mm
Buitendiameter
37.1 mm
Maximale werkdruk
165 bar
Maximale werkdruk
16.5 MPa
Maximale werkdruk
2400 psi
Minimum barstdruk
660 bar
Min. buigradius
300 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
SBR
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
EN-norm
EN 853-2SN