Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 16CR1XBALE EURO

  • ERIKS:14607092
  • Fabrikant:5400608191905
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,55/ meterexcl. btw

€ 17,61incl. btw

Verkocht per: 210Min. order: 210

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
CR1 PRO
Code
16CR1XBALE EURO
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Slang inw.diam.
25.4 mm
Buitendiameter
35.1 mm
Maximale werkdruk
88 bar
Maximale werkdruk
8.8 MPa
Maximale werkdruk
1275 psi
Minimum barstdruk
360 bar
Min. buigradius
300 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
SBR
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
EN-norm
EN 853-1SN