Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 12TH8XCT61

  • ERIKS:14607011
  • Fabrikant:5414465658105
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,09/ meterexcl. btw

€ 95,70incl. btw

Verkocht per: 60,96Min. order: 60,96

Verwachte leverdatum - 28/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
TH8
Code
12TH8XCT61
Slang inw.diam.
3/4" in
Slang inw.diam.
19 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Buitendiameter
28.7 mm
Maximale werkdruk
158 bar
Maximale werkdruk
15.8 MPa
Maximale werkdruk
2250 psi
Minimum barstdruk
632 bar
Min. buigradius
165 mm
Materiaal binnenwand
Polyester
Materiaal buitenwand
Polyurethaan, gepinprikt
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Gevlochten textielinlagen
Temperatuurbereik
van -54 tot 93 °C
EN-norm
EN 855-R8
SAE-norm
SAE 100 R8
ISO-norm
ISO 3949 R8