Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 12TH7XCT61

  • ERIKS:11374474
  • Fabrikant:5414465658044
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,47/ meterexcl. btw

€ 82,85incl. btw

Verkocht per: 60,96Min. order: 60,96

Verwachte leverdatum - 28/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
TH7
Code
12TH7XCT61
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Slang inw.diam.
19 mm
Buitendiameter
26.7 mm
Maximale werkdruk
87 bar
Maximale werkdruk
8.7 MPa
Maximale werkdruk
1250 psi
Minimum barstdruk
348 bar
Min. buigradius
130 mm
Materiaal binnenwand
Polyester
Materiaal buitenwand
Polyurethaan, gepinprikt
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Gevlochten textielinlagen
Gewicht
0.29 kg/m
Temperatuurbereik
van -54 tot 93 °C
EN-norm
EN 855-R7
SAE-norm
SAE 100 R7
ISO-norm
ISO 3947 R7