Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 12MXTXBALE

  • ERIKS:13628675
  • Fabrikant:5400608158595
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,25/ meterexcl. btw

€ 32,97incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

203,18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
MXT
Code
12MXTXBALE
Slang inw.diam.
3/4" in
Slang inw.diam.
19 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Buitendiameter
27.4 mm
Maximale werkdruk
215 bar
Maximale werkdruk
21.5 MPa
Maximale werkdruk
3100 psi
Minimum barstdruk
860 bar
Minimum barstdruk
86 MPa
Minimum barstdruk
12556 psi
Min. buigradius
120 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte
Gewicht
0.7 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
SAE-norm
SAE 100 R16
ISO-norm
ISO 11237 R16
Onderdelen & accessoires

€ 12,05/ meterexcl. btw

€ 14,58incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 58,90/ meterexcl. btw

€ 71,27incl. btw

155,7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026