Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 12MXG5K-XTPXRL40

  • ERIKS:14606953
  • Fabrikant:5400608477504
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,64/ meterexcl. btw

€ 67,32incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
MXG5K-XTP
Code
12MXG5K-XTPXRL40
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Slang inw.diam.
19 mm
Buitendiameter
29.6 mm
Maximale werkdruk
350 bar
Maximale werkdruk
35 MPa
Maximale werkdruk
5000 psi
Minimum barstdruk
1400 bar
Min. buigradius
120 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
CR
Kwaliteit buitenmantel
Gates XtraTuff
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Xpiral™
Temperatuurbereik
van -40 tot 121 °C
ISO-norm
ISO 18752 350 CC & DC
Goedkeuring
DNV, LR, BV, ABS