Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 12M4KH-MTFXRL58

  • ERIKS:14607028
  • Fabrikant:5414465676697
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,86/ meterexcl. btw

€ 95,42incl. btw

Verkocht per: 57,91Min. order: 57,91

Verwachte leverdatum - 28/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
M4KH-MTF
Code
12M4KH-MTFXRL58
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Slang inw.diam.
19 mm
Buitendiameter
29.7 mm
Maximale werkdruk
280 bar
Maximale werkdruk
28 MPa
Maximale werkdruk
4000 psi
Minimum barstdruk
1120 bar
Min. buigradius
120 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
CR
Kwaliteit buitenmantel
Gates Megatuff
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Temperatuurbereik
van -40 tot 121 °C
SAE-norm
SAE 100 R19
ISO-norm
ISO 11237 R19