€ 30,00/ meterexcl. btw
€ 36,30incl. btw
Verkocht per: 457,21Min. order: 457,21
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | M2T |
Code | 12M2TXBALE |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Slang inw.diam. | 19 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Buitendiameter | 28.2 mm |
Maximale werkdruk | 241 bar |
Maximale werkdruk | 24.1 MPa |
Maximale werkdruk | 3500 psi |
Minimum barstdruk | 964 bar |
Min. buigradius | 95 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | NBR/PVC |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
SAE-norm | SAE 100 R16 |
ISO-norm | ISO 11237 R16 |
Goedkeuring | DNV, LR, BV, ABS |