€ 43,18/ meterexcl. btw
€ 52,25incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
58,114 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | M2T-MTF |
Code | 12M2T-MTFXRL50 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Slang inw.diam. | 19 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Buitendiameter | 28.2 mm |
Maximale werkdruk | 241 bar |
Maximale werkdruk | 24.1 MPa |
Maximale werkdruk | 3500 psi |
Minimum barstdruk | 964 bar |
Minimum barstdruk | 96.4 MPa |
Minimum barstdruk | 14074 psi |
Min. buigradius | 95 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | NBR/PVC |
Kwaliteit buitenmantel | Gates Megatuff |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte |
Gewicht | 0.8 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
SAE-norm | SAE 100 R16 |
ISO-norm | ISO 11237 R16 |
Goedkeuring | DNV |
€ 12,95/ meterexcl. btw
€ 15,67incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 58,90/ meterexcl. btw
€ 71,27incl. btw
155,7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026