€ 44,63/ meterexcl. btw
€ 54,00incl. btw
Verkocht per: 67,06Min. order: 67,06
Verwachte leverdatum - 28/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | G2L |
Code | 12G2LXRL67 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Slang inw.diam. | 19 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Buitendiameter | 29.2 mm |
Maximale werkdruk | 215 bar |
Maximale werkdruk | 21.5 MPa |
Maximale werkdruk | 3100 psi |
Minimum barstdruk | 860 bar |
Min. buigradius | 240 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | CR |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte |
Temperatuurbereik | van -57 tot 100 °C |
EN-norm | EN 853-2SN |
SAE-norm | SAE 100 R2AT |
ISO-norm | ISO 1436 2SN R2ATS |