€ 35,16/ meterexcl. btw
€ 42,54incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | G1 |
Code | 12G1XRL50 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Slang inw.diam. | 19 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Buitendiameter | 27.6 mm |
Maximale werkdruk | 105 bar |
Maximale werkdruk | 10.5 MPa |
Maximale werkdruk | 1525 psi |
Minimum barstdruk | 420 bar |
Minimum barstdruk | 42 MPa |
Minimum barstdruk | 6132 psi |
Min. buigradius | 120 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | NBR/PVC |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte |
Gewicht | 0.59 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
EN-norm | EN 853-1SN |
SAE-norm | SAE 100 R1AT |
ISO-norm | ISO 1436 1SN R1ATS |
Goedkeuring | DNV, LR, BV, ABS |
€ 12,05/ meterexcl. btw
€ 14,58incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 58,90/ meterexcl. btw
€ 71,27incl. btw
155,7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026