Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 12G1HXRL67

  • ERIKS:940488
  • Fabrikant:5414465838811
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,37/ meterexcl. btw

€ 51,27incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
G1H
Code
12G1HXRL67
Slang inw.diam.
3/4" in
Slang inw.diam.
19 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Buitendiameter
27.9 mm
Maximale werkdruk
86 bar
Maximale werkdruk
8.6 MPa
Maximale werkdruk
1250 psi
Minimum barstdruk
358 bar
Min. buigradius
120 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
CSM
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte
Gewicht
0.64 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 135 °C
SAE-norm
SAE 100 R1