Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 12G1 Haspel/50m

  • ERIKS:11543569
  • Fabrikant:5412571522006
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,16/ meterexcl. btw

€ 42,54incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
G1
Code
12G1xRL50
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Slang inw.diam.
19 mm
Buitendiameter
27.6 mm
Maximale werkdruk
105 bar
Maximale werkdruk
10.5 MPa
Maximale werkdruk
1525 psi
Minimum barstdruk
420 bar
Min. buigradius
120 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte
Gewicht
0.59 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
EN-norm
EN 853-1SN
SAE-norm
SAE 100 R1AT
ISO-norm
ISO 1436 1SN R1ATS