€ 70,99/ meterexcl. btw
€ 85,90incl. btw
Verkocht per: 60,96Min. order: 60,96
Verwachte leverdatum - 25/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | EFG5K-XTF |
Code | 12EFG5K-XTFXLL |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Slang inw.diam. | 19 mm |
Buitendiameter | 31.5 mm |
Maximale werkdruk | 350 bar |
Maximale werkdruk | 35 MPa |
Maximale werkdruk | 5000 psi |
Minimum barstdruk | 1400 bar |
Min. buigradius | 120 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | CR |
Kwaliteit buitenmantel | Gates XtraTuff |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Vier spiraal gewikkelde staaldraadinlagen |
Temperatuurbereik | van -40 tot 121 °C |
EN-norm | EN 856-R13 |
SAE-norm | SAE 100 R13 |
ISO-norm | ISO 3862 R13 |
Goedkeuring | DNV |