€ 66,90/ meterexcl. btw
€ 80,95incl. btw
Verkocht per: 60,96Min. order: 60,96
Verwachte leverdatum - 27/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | EFG4K-XTF |
Code | 12EFG4K-XTFXLL |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Slang inw.diam. | 19 mm |
Buitendiameter | 30.7 mm |
Maximale werkdruk | 280 bar |
Maximale werkdruk | 28 MPa |
Maximale werkdruk | 4000 psi |
Minimum barstdruk | 1120 bar |
Min. buigradius | 120 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | CR |
Kwaliteit buitenmantel | Gates XtraTuff |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Vier spiraal gewikkelde staaldraadinlagen |
Temperatuurbereik | van -40 tot 121 °C |
EN-norm | EN 856-R12 |
SAE-norm | SAE 100 R12 |
ISO-norm | ISO 3862 R12 |
Goedkeuring | DNV |