Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 12CR2XBALE EURO

  • ERIKS:14607084
  • Fabrikant:5400608191981
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,54/ meterexcl. btw

€ 17,59incl. btw

Verkocht per: 350Min. order: 350

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
CR2 PRO
Code
12CR2XBALE EURO
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Slang inw.diam.
19 mm
Buitendiameter
29 mm
Maximale werkdruk
215 bar
Maximale werkdruk
21.5 MPa
Maximale werkdruk
3125 psi
Minimum barstdruk
860 bar
Min. buigradius
240 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
SBR
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
EN-norm
EN 853-2SN