Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 12CR1XBALE EURO

  • ERIKS:14607091
  • Fabrikant:5400608191899
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,27/ meterexcl. btw

€ 12,43incl. btw

Verkocht per: 390Min. order: 390

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
CR1 PRO
Code
12CR1XBALE EURO
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Slang inw.diam.
19 mm
Buitendiameter
27.2 mm
Maximale werkdruk
105 bar
Maximale werkdruk
10.5 MPa
Maximale werkdruk
1525 psi
Minimum barstdruk
420 bar
Min. buigradius
240 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
SBR
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
EN-norm
EN 853-1SN