€ 26,21/ meterexcl. btw
€ 31,71incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | MXT |
Code | 10MXTXRL50 |
Slang inw.diam. | 5/8" in |
Slang inw.diam. | 16 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Buitendiameter | 24 mm |
Maximale werkdruk | 250 bar |
Maximale werkdruk | 25 MPa |
Maximale werkdruk | 3625 psi |
Minimum barstdruk | 1000 bar |
Minimum barstdruk | 100 MPa |
Minimum barstdruk | 14600 psi |
Min. buigradius | 75 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | NBR/PVC |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte |
Gewicht | 0.57 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
SAE-norm | SAE 100 R16 |
ISO-norm | ISO 11237 R16 |