Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 10MXT-XTPXRL50

  • ERIKS:14607007
  • Fabrikant:5400608389869
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,51/ meterexcl. btw

€ 33,29incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
MXT-XTP
Code
10MXT-XTPXRL50
Slang inw.diam.
5/8" in
Slang inw.diam.
16 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Buitendiameter
24 mm
Maximale werkdruk
250 bar
Maximale werkdruk
25 MPa
Maximale werkdruk
3625 psi
Minimum barstdruk
1000 bar
Min. buigradius
90 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Gates XtraTuff
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
SAE-norm
SAE 100 R16
ISO-norm
ISO 11237 R16