Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 10M4KXRL50

  • ERIKS:1029261
  • Fabrikant:5400608266238
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,59/ meterexcl. btw

€ 34,59incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
M4K
Code
10M4KXRL50
Slang inw.diam.
5/8" in
Slang inw.diam.
16 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Buitendiameter
25 mm
Maximale werkdruk
280 bar
Maximale werkdruk
28 MPa
Maximale werkdruk
4000 psi
Minimum barstdruk
1120 bar
Minimum barstdruk
112 MPa
Minimum barstdruk
16352 psi
Min. buigradius
75 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Gewicht
0.74 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
EN-norm
EN 857-2SC
SAE-norm
SAE 100 R19
ISO-norm
ISO 11237 R19
Goedkeuring
DNV, LR, BV, ABS
Onderdelen & accessoires

€ 11,15/ meterexcl. btw

€ 13,49incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 58,90/ meterexcl. btw

€ 71,27incl. btw

155,7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026