€ 35,47/ meterexcl. btw
€ 42,92incl. btw
Verkocht per: 67,06Min. order: 67,06
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | M4KL |
Code | 10M4KLXRL67 |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Slang inw.diam. | 5/8" in |
Slang inw.diam. | 16 mm |
Buitendiameter | 24.9 mm |
Maximale werkdruk | 280 bar |
Maximale werkdruk | 28 MPa |
Maximale werkdruk | 4000 psi |
Minimum barstdruk | 1120 bar |
Min. buigradius | 100 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | CR |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte |
Temperatuurbereik | van -57 tot 100 °C |
SAE-norm | SAE 100 R19 |
ISO-norm | ISO 11237 R19 |