Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 10M4KHXRL67

  • ERIKS:11407450
  • Fabrikant:5414465447686
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,52/ meterexcl. btw

€ 42,98incl. btw

Verkocht per: 67,06Min. order: 67,06

Verwachte leverdatum - 28/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
M4KH
Code
10M4KHXRL67
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Slang inw.diam.
16 mm
Buitendiameter
25.1 mm
Maximale werkdruk
280 bar
Maximale werkdruk
28 MPa
Maximale werkdruk
4000 psi
Minimum barstdruk
1120 bar
Min. buigradius
100 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
CR
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Gewicht
0.82 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 121 °C
SAE-norm
SAE 100 R19
ISO-norm
ISO 11237 R19
Onderdelen & accessoires

€ 11,15/ meterexcl. btw

€ 13,49incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 58,90/ meterexcl. btw

€ 71,27incl. btw

155,7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026