Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 10M4K-MTFXRL67

  • ERIKS:11374405
  • Fabrikant:5412571519617
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,35/ meterexcl. btw

€ 53,66incl. btw

Verkocht per: 67,06Min. order: 67,06

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
M4K-MTF
Code
10M4K-MTFXRL67
Slang inw.diam.
5/8" in
Slang inw.diam.
16 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Buitendiameter
25.1 mm
Maximale werkdruk
280 bar
Maximale werkdruk
28 MPa
Maximale werkdruk
4000 psi
Minimum barstdruk
1120 bar
Min. buigradius
75 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Gates Megatuff
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Gewicht
0.74 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
EN-norm
EN 857-2SC
SAE-norm
SAE 100 R19
ISO-norm
ISO 11237 R19
Goedkeuring
DNV
Onderdelen & accessoires

€ 11,15/ meterexcl. btw

€ 13,49incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 58,90/ meterexcl. btw

€ 71,27incl. btw

155,7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026