€ 50,09/ meterexcl. btw
€ 60,61incl. btw
Verkocht per: 67,06Min. order: 67,06
Verwachte leverdatum - 25/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | M3KH-MTF |
Code | 10M3KH-MTFXRL67 |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Slang inw.diam. | 5/8" in |
Slang inw.diam. | 16 mm |
Buitendiameter | 25.1 mm |
Maximale werkdruk | 225 bar |
Maximale werkdruk | 22.5 MPa |
Maximale werkdruk | 3250 psi |
Minimum barstdruk | 900 bar |
Min. buigradius | 100 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | CR |
Kwaliteit buitenmantel | Gates Megatuff |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte |
Temperatuurbereik | van -40 tot 121 °C |
SAE-norm | SAE 100 R17 |
ISO-norm | ISO 11237 R17 |