Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 10M2TXRL50

  • ERIKS:13642836
  • Fabrikant:5400608160680
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,86/ meterexcl. btw

€ 34,92incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
M2T
Code
10M2TXRL50
Slang inw.diam.
5/8" in
Slang inw.diam.
16 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Buitendiameter
24.1 mm
Maximale werkdruk
262 bar
Maximale werkdruk
26.2 MPa
Maximale werkdruk
3800 psi
Minimum barstdruk
1048 bar
Min. buigradius
75 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
SAE-norm
SAE 100 R16
ISO-norm
ISO 11237 R16
Goedkeuring
DNV, LR, BV, ABS