€ 32,90/ meterexcl. btw
€ 39,81incl. btw
Verkocht per: 67,06Min. order: 67,06
Verwachte leverdatum - 25/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | M2T-XTF |
Code | 10M2T-XTFXRL67 |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Slang inw.diam. | 5/8" in |
Slang inw.diam. | 16 mm |
Buitendiameter | 24.1 mm |
Maximale werkdruk | 262 bar |
Maximale werkdruk | 26.2 MPa |
Maximale werkdruk | 3800 psi |
Minimum barstdruk | 1048 bar |
Min. buigradius | 75 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | NBR/PVC |
Kwaliteit buitenmantel | Gates XtraTuff |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
SAE-norm | SAE 100 R16 |
ISO-norm | ISO 11237 R16 |
Goedkeuring | DNV |