€ 56,33/ meterexcl. btw
€ 68,16incl. btw
Verkocht per: 60,96Min. order: 60,96
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | G3H |
Code | 10G3H |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Slang inw.diam. | 5/8" in |
Slang inw.diam. | 16 mm |
Buitendiameter | 27.9 mm |
Maximale werkdruk | 62 bar |
Maximale werkdruk | 6.2 MPa |
Maximale werkdruk | 900 psi |
Minimum barstdruk | 248 bar |
Min. buigradius | 140 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | CR |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee lagen textielversterking |
Temperatuurbereik | van -40 tot 135 °C |
EN-norm | EN 854-R3 |
SAE-norm | SAE 100 R3 |
ISO-norm | ISO 4079 R3 |